Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack No.328/0.18-15-20/BK 416721 Isolierband No. 328 Schwarz (L x B) 20m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q816723
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416721
EAN/GTIN:
     4010311190686
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz cellpack
Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.
Features:
Schwarz
(L x B) 20 m x 15 mm
Hochflexibel, Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Witterungsbeständig, Selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel + Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Best
Serie:
No. 328
Typ:
No.328/0.18-15-20/BK
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, CellPack, No328/018-15-20/BK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,681*
€ 3,691*
10
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 3,70*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 4,00*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.