Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN RONDO KARMA 17468-16 Schreibtischköcher Öko-Blau Anzahl der Fächer: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q810993
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17468-16
EAN/GTIN:
     4012473120754
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO KARMA. Klare Linienführung gepaart mit hochwertiger Verarbeitung bei funktionalem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße.
Features:
9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz
Made in Germany
Aus 80 - 100 % Recyclingmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
109 mm
Farbe:
blau
Breite:
140 mm
rutschfest:
Ja
Anzahl der Fächer:
9
Herstellerfarbe:
Öko-Blau
Produkt-Art:
Schreibtischköcher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 9,99*
€ 4,75*
ab € 6,46*
€ 10,00*
€ 5,50*
ab € 5,80*
€ 10,02*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 10,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17468-13
ab € 5,83*
Sonstiges
HAN
17468-18
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.