Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN RONDO KARMA 17468-13 Schreibtischköcher Öko-Schwarz Anzahl der Fächer: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q810973
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17468-13
EAN/GTIN:
     4012473120747
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO KARMA. Klare Linienführung gepaart mit hochwertiger Verarbeitung bei funktionalem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße.
Features:
9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz
Made in Germany
Aus 80 - 100 % Recyclingmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
109 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
140 mm
rutschfest:
Ja
Anzahl der Fächer:
9
Herstellerfarbe:
Öko-Schwarz
Produkt-Art:
Schreibtischköcher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 10,09*
€ 4,75*
ab € 6,51*
€ 10,11*
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 10,12*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 10,16*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17468-16
ab € 5,80*
Sonstiges
HAN
17468-18
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.