Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN RONDO KARMA 17468-18 Schreibtischköcher Öko-Grau Anzahl der Fächer: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q810953
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17468-18
EAN/GTIN:
     4012473120761
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO KARMA. Klare Linienführung gepaart mit hochwertiger Verarbeitung bei funktionalem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße.
Features:
9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz
Made in Germany
Aus 80 - 100 % Recyclingmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
109 mm
Farbe:
grau
Breite:
140 mm
rutschfest:
Ja
Anzahl der Fächer:
9
Herstellerfarbe:
Öko-Grau
Produkt-Art:
Schreibtischköcher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 10,03*
€ 4,75*
ab € 6,45*
€ 10,05*
€ 5,50*
ab € 5,81*
€ 10,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 12,28*
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17468-13
ab € 5,83*
Sonstiges
HAN
17468-16
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.