Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CAMPUS 17480-13 Schreibtischköcher Schwarz Anzahl der Fächer: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q810743
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17480-13
EAN/GTIN:
     4012473120815
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher CAMPUS mit 5 in Höhe und Durchmesser unterschiedlichen Röhren und 1 flachen Schale zur Kleinteile-Organisation. Die moderne Interpretation eines Büroklassikers – zeitgemäßes Design trifft auf hohe Qualität. Der elegante Schreibtischköcher eignet sich zur Organisation und Ablage von Schreibtisch, Beauty- oder Künstlerbedarf. Die glänzenden Oberflächen harmonieren mit den geschwungenen Formen. In den 5 Röhren finden auch längere und/oder schwere Gegenstände einen sicheren Stand. Kleinteile lassen sich perfekt in der Schale unterbringen. Die große Grundfläche sorgt auch in gefülltem Zustand für einen sicheren Stand.
Features:
Mit 5 Röhren und 1 Kleinteile-Schale
Made in Germany
Aus hochwertigem Kunststoff, Polystyrol (PS)
Weitere Informationen:
Tiefe:
154 mm
Höhe:
137 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
131 mm
Anzahl der Fächer:
6
Material:
Kunststoff + PS + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schreibtischköcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 8,36*
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 8,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17480-191
ab € 4,39*
Sonstiges
HAN
17480-12
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.