Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CAMPUS 17480-23 Schreibtischköcher Transparent, Glasklar Anzahl der Fächer: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q810703
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17480-23
EAN/GTIN:
     4012473120839
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher CAMPUS mit 5 in Höhe und Durchmesser unterschiedlichen Röhren und 1 flachen Schale zur Kleinteile-Organisation. Die moderne Interpretation eines Büroklassikers – zeitgemäßes Design trifft auf hohe Qualität. Der elegante Schreibtischköcher eignet sich zur Organisation und Ablage von Schreibtisch, Beauty- oder Künstlerbedarf. Die glänzenden Oberflächen harmonieren mit den geschwungenen Formen. In den 5 Röhren finden auch längere und/oder schwere Gegenstände einen sicheren Stand. Kleinteile lassen sich perfekt in der Schale unterbringen. Die große Grundfläche sorgt auch in gefülltem Zustand für einen sicheren Stand.
Features:
Mit 5 Röhren und 1 Kleinteile-Schale
Made in Germany
Aus hochwertigem Kunststoff, Polystyrol (PS)
Weitere Informationen:
Tiefe:
154 mm
Höhe:
137 mm
Farbe:
transparent + weiß
Breite:
131 mm
Anzahl der Fächer:
6
Material:
Kunststoff + PS + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Transparent + Glasklar
Produkt-Art:
Schreibtischköcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.