Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 977-11 Karteibox Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 300 Karten DIN A7 quer Stahlscharnier, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q783822
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     977-11
EAN/GTIN:
     4012473977112
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteibox DIN A7 quer, für max. 300 Karten
Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs
Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss
Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog
Fassungsvermögen: von 220 Karten (190g/m²) bis max. 300 Karten (100g/m²)
Lieferung ohne Inhalt
Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer
Zubehör optional: Register A-Z DIN A7, quer (Art.-Nr. 987)
Außenmaße (B x T x H): 121 x 74 x 101 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: lichtgrau
Hinweise:
Achtung: Geliefert wird nur die Karteibox. Evtl. abgebildedete Karteiregister und Karteikarten sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Abbildungen dienen nur als Anwendungsbeispiel!
Weitere Informationen:
Tiefe:
74 mm
Höhe:
101 mm
Farbe:
grau
Breite:
121 mm
Art des Verschlusses:
Klappdeckel + Schnappverschluss
max. Anzahl der Karten:
300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Kartenformat:
DIN A7 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
Stahlscharnier + Deckel als zusätzlicher Trog nutzbar
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
2
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Farbe des Deckels:
Lichtgrau
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteibox
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han din a7 karteikasten grau, lernkartei, lernkartei a7, HAN, Aufbewahrung, Aufbewahrungsbox, Karteikarte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,23*
€ 5,39*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,43*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,45*
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 5,55*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.