Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stifteköcher i-LINE 17653-32 Weiß, Schwarz Anzahl der Fächer: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782832
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17653-32
EAN/GTIN:
     4012473176416
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Features:
Stifteköcher i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire mit großem Volumen
In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit
Mit praktischer, stifteschonender Schaumstoffeinlage
Hochwertige, stabile und schwere Ausführung
Besonders möbelschonend durch einen vollflächigen, rutschfesten Schaumstoffboden
Die hochglänzende Optik und klare Linienführung setzen moderne Akzente auf jedem Schreibtisch
Kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten
Ein echter Blickfang
Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-Line Serie
Made in Germany
Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
Außenmaße (B x T x H): 79 x 79 x 96 mm
Farbe: weiß-schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
79 mm
Höhe:
96 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
79 mm
Ausführung:
rechteckig
Anzahl der Fächer:
1
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Produkt-Art:
Stifteköcher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,49*
ab € 8,65*
€ 12,73*
1
€ 4,75*
ab € 9,41*
€ 13,82*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,85*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 9,67*
€ 14,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.