Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 955-11 955-11 Karteikasten Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A5 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782672
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     955-11
EAN/GTIN:
     4012473955110
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteikasten DIN A5 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung
Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden
Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
180 mm
Farbe:
grau
Breite:
234 mm
Art des Verschlusses:
Klappdeckel
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
gefüllt:
Nein
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
stapelbar:
Ja
Farbe des Deckels:
Lichtgrau
Material:
Kunststoff + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteikasten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 22,77*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 16,47*
€ 22,78*
1
€ 4,75*
ab € 17,54*
€ 24,18*
1
€ 5,50*
ab € 17,16*
€ 24,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,62*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.