Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 957-11 Karteikasten Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten DIN A7 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782652
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     957-11
EAN/GTIN:
     4012473957114
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteikasten DIN A7 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9027) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 133 x 357 x 121 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau
Hinweise:
Achtung: Geliefert wird nur der Karteikasten oder Katreitrog. Evtl. abgebildete Karteiregister und Karteikarten sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Abbildungen dienen nur als Anwendungsbeispiel!
Weitere Informationen:
Tiefe:
357 mm
Höhe:
121 mm
Farbe:
grau
Breite:
133 mm
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A7 quer
Anzahl der Fächer:
3
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
2
Farbe des Deckels:
Lichtgrau
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteikasten
Weitere Suchbegriffe: han din a7 karteikasten grau, karteibox a7, karteibox, HAN, Kartei, Kartei-Kasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 12,43*
€ 17,96*
3 Tage
47
€ 2,90*
ab € 12,63*
€ 18,22*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 19,70*
€ 5,50*
ab € 13,06*
€ 19,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,50*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.