Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 120126071 120126071 Kabelbinder 200mm 4.80mm Schwarz Hitzestabilisiert, UV-stabilisiert, be


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q700752
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     120126071
EAN/GTIN:
     4064161284507
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5360
Typ:
120126071
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert + UV-stabilisiert + beständig gegen Öl + beständig gegen Lösungsmittel +
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Material:
PA 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
50 mm
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: WKK, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 10,20*
1 Tag
27
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,21*
6 Tage
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 21,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.