Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ Office P-5 Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 2 x 15mm P-5 23l Vernichtet auch H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q699272
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8002-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118953
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Der hochwertige Aktenvernichter ist stylisch, kompakt und arbeitet zudem leise, sodass er sich ideal für den Einsatz in kleinen Büros eignet. Das Gerät kann 120 Minuten im Dauerbetrieb eingesetzt werden und ist dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie leicht zu bedienen. Die Sicherheitsstufe P5 bietet höchste Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 10 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden; der großzügige Auffangbehälter umfasst 23 Liter.
Features:
Arbeitet leise - einsatzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen
Schreddert bis zu 10 DIN-A4-Seiten auf einmal - ideal für den Einsatz in kleinen Büros
Mit Anti-Papierstau-Technologie: Wurden zu viele Seiten auf einmal eingelegt, stoppt das Gerät und führt das Papier automatisch zurück
Kann 2 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden - ideal für jedes Büro
Schreddergeschwindigkeit 1,8 Meter pro Minute
Touch Control: Leicht und intuitiv zu bedienen
Leicht zu leeren. Mit seinen 23 Litern fasst der Auffangbehälter bis zu 250 DIN-A4-Seiten
Schreddert Büro- und Heftklammern
Weitere Informationen:
Tiefe:
279 mm
Höhe:
465 mm
Farbe:
weiß
Breite:
370 mm
Gewicht:
12.5 kg
Auffangbehälter:
23 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) + Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf f
Sicherheitsstufe:
5
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittbreite (max.):
223 mm
Blattanzahl (max.):
10 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 274,92*
€ 303,02*
€ 5,50*
ab € 282,95*
€ 318,59*
Frei Haus
ab € 293,81*
€ 323,62*
Lager 615
Frei Haus
ab € 295,18*
€ 326,90*
3 Tage
6
€ 2,90*
ab € 296,48*
€ 327,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,59*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.