Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ Office Pro P-5+ Aktenvernichter 7 Blatt Partikelschnitt 2 x 5mm P-5 30l Vernichtet auc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q699252
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8004-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118977
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Der Leitz IQ Office Pro Sicherheitsstufe P5+ (3 mal sicherer als P-5 Standard) ist nicht nur äußerst schick, sondern arbeitet auch leise, sodass er selbst in größeren Büros nicht stört. Er kann 4 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden und ist dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie leicht zu bedienen. Die Sicherheitsstufe P5+ bietet höchste Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 7 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden; der großzügige Auffangbehälter umfasst 30 Liter.
Features:
Arbeitet leise - einsatzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen
Schreddert bis zu 7 DIN-A4-Seiten auf einmal - ideal für höchste Sicherheitsanforderungen
Mit Anti-Papierstau-Technologie: Wurden zu viele Seiten auf einmal eingelegt, stoppt das Gerät und führt das Papier automatisch zurück
Kann 4 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden - ideal für größere Büros sowie Handel und Gewerbe
Schreddergeschwindigkeit 1,8 Meter pro Minute
Touch Control: Leicht und intuitiv zu bedienen
Leicht zu leeren. Mit seinen 30 Litern fasst der Auffangbehälter bis zu 350 DIN-A4-Seiten
Schreddert Büro- und Heftklammern
Dank vier qualitativ hochwertigen Rädern leicht zu bewegen und zu transportieren
Weitere Informationen:
Tiefe:
320 mm
Höhe:
589 mm
Farbe:
weiß
Breite:
406 mm
Gewicht:
22 kg
Auffangbehälter:
30 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) + Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf f
Sicherheitsstufe:
5
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittbreite (max.):
230 mm
Blattanzahl (max.):
7 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 460,04*
€ 496,92*
€ 5,50*
ab € 472,59*
€ 521,98*
Frei Haus
ab € 489,99*
€ 528,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 490,20*
€ 528,64*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 513,58*
€ 550,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,64*
€ 629,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,82*
€ 597,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,10*
€ 591,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,40*
€ 588,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,48*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.