Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer MVH-S420DAB Autoradio DAB+ Tuner, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, AppRadio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q675712
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     MVH-S420DAB
EAN/GTIN:
     4988028434471
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Dieses 1-DIN-Bluetooth-Autoradio mit Digitalradiotuner setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Audioleistung und Konnektivität. Und doch ist es ganz einfach zu bedienen. Das integrierte Bluetooth ermöglicht sicheres, freihändiges Telefonieren und kabelloses Musikstreaming über Ihr Smartphone. Dank der einzigartigen Advanced Sound Retriever-Technologie von Pioneer kommt die Klangqualität beim Abspielen der Originalaufnahme so nahe wie möglich. Sie können sogar zwei Bluetooth-Telefone gleichzeitig verbinden. Mit dem integrierten DAB/DAB+-Tuner genießen Sie digitales Audio in hervorragender Klangqualität und störungsfreien Empfang. Und es kommt noch besser: Mit der enthaltenen Time Shift-Funktion können Sie Live-DAB-Übertragungen zurückspulen, anhalten und wieder fortsetzen. Verbinden Sie einfach Ihr Apple- oder Android*-Smartphone kabellos per Bluetooth und genießen Sie Spotify (sowohl Free als auch Premium) oder verwenden Sie die Smart Sync App von Pioneer. Lassen Sie sich nicht täuschen: das MVH-S420DAB ist ein echtes High-End-Autoradio. Es spielt FLAC-Dateien ab und bietet einen 13-Band-Grafik-EQ sowie eine integrierte MOSFET-Endstufe mit 4 x 50 Watt. Dank des 1 Cinch-Vorverstärkerausgangs können Sie problemlos einen weiteren Verstärker für zusätzliche Lautsprecher oder einen Subwoofer anschließen.
Features:
1-DIN-Autoradio mit DAB/DAB+ Digitalradio
Bluetooth®
Rote Beleuchtung
USB Anschluss
Spotify und Pioneer Smart Sync App
Kompatibel mit iPhones und Android-Smartphones
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung + ISO Anschlußkabel + ext. Mikrofon + Hülle für Bedienteil.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + WAV + FLAC + AAC
SD-Karten Slot:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Bordspannung:
12 V
Schnittstellen:
USB + Bluetooth®
Senderspeicher:
24
Herstellerfarbe:
Weiß
Vorverstärker-Ausgänge:
1 Paar
Farbe Tastenbeleuchtung:
Rot
Autoradio-Besonderheiten:
DAB+ Tuner + Bluetooth®-Freisprecheinrichtung + AppRadio
Musikleistung max.:
4 x 50 W
Fernbedienung:
Kompatibel
Produkt-Art:
Autoradio
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, pioneer autoradio, Pioneer, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 102,84*
€ 134,24*
€ 3,50*
ab € 109,56*
€ 142,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 142,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.