Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Stream USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q672822
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8500DE-2
EAN/GTIN:
     4025112090172
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
CHERRY steht für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und unvergleichliches Tippgefühl. Das CHERRY STREAM KEYBOARD verbessert was schon Millionen zufriedene Anwender beim Vorgängermodell schätzten. Der Klassiker wird in ein neues Zeitalter gehoben.

Gerade im Büroumfeld werden Eingabegeräte als tägliche Weggefährten stundenlang eingesetzt. Hier setzt das STREAM KEYBOARD Maßstäbe und hat das Potential zur absoluten Lieblingstastatur.

Die Mixtur aus konventionellem Design, einer Prise Eleganz und schlichtem Purismus zeichnen die Tastatur für besonders viele Geschmäcker als den idealen Begleiter im Büro und Zuhause aus. Dank integrierter Metallplatte punktet das STREAM KEYBOARD trotz der schlanken Bauweise mit idealer Verwindungssteifigkeit und Stabilität. Auch die beiden Aufstellfüße und acht Gummipads auf der Unterseite sorgen im ein- und ausgeklappten Zustand für einen festen Stand.

Ein unvergleichliches Tippgefühl und kompromisslose Präzision stehen seit jeher mit der Scherentechnologie aus dem Hause CHERRY in Verbindung. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Lautstärke beim Tippen gelegt. Die Geräuschentwicklung konnte im Vergleich zum ohnehin leisen Vorgängermodell noch weiter reduziert werden. Dies macht die Tastatur zur ersten Wahl für Büros mit vielen Arbeitsplätzen oder wenn Sie gerne leise schreiben.

Unsere sorgfältige Materialauswahl sorgt dafür, dass sich die Buchstaben deutlich lesbar von den Tasten abheben und Sie ermüdungsfrei arbeiten können.

Die direkt in der Taste eingebauten Status-LEDs für CAPS LOCK, NUM- und SCROLL LOCK sind eine Besonderheit, die sonst nur in weit höheren Preisklassen verwendet werden. Die roten Status-LEDs zeigen Ihnen so z.B. auf den ersten Blick, ob die Feststelltaste gedrückt ist.

10 praktische Zusatztasten erleichtern die Arbeit im Office und für Multimedia-Anwendungen gleichermaßen. Darunter befinden sich sechs gängige Tasten zur Steuerung Ihres Multimedia Players. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die Browser-, E-Mail und Taschenrechnerfunktion jederzeit einen unkomplizierten Zugriff auf häufig verwendete Befehle. Eine Sperren-Taste ermutigt den Benutzer sich vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes auf Knopfdruck abzumelden. Dies ist vor allem im Büroumfeld von unschätzbarem Wert.

Trotz dieser Zusatztasten werden keine separaten Treiber benötigt. Das STREAM KEYBOARD funktioniert per Plug&Play.

Gerade im Arbeitsumfeld ist die Einhaltung von Richtlinien, Qualitäts- und Umweltzielen obligatorisch. Auch für CHERRY gehören diese Ziele zur Unternehmensphilosophie. Wir haben uns daher erfolgreich um die Auszeichnung „Blauer Engel“ bemüht. Mit dem GS-Siegel „Geprüfte Sicherheit“ wird dem Produkt darüber hinaus die Einhaltung aller relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen bescheinigt, die mit dem Schutz der Gesundheit zu tun haben.

Suchen Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Sie im Arbeitsalltag wie im Privaten nicht im Stich lässt? Das CHERRY STREAM KEYBOARD ist die perfekte Wahl.
Features:
Produktivstes Arbeiten: Flüsterleiser Tastenanschlag, unschlagbares Tippgefühl
Höchste Qualität: Langlebige Tastenbeschriftung, hauseigene SX-Scherenmechanik, Umweltzeichen Blauer Engel
Bester Bedienkomfort: 3 integrierte Status Statusanzeigen, perfekte Rutschfestigkeit, 10 Office- & Multimediatasten
Modernstes Design: Flache Bauhöhe, fokussiert auf das Wesentliche, GS Zulassung
Lieferumfang:
Cherry Stream Keyboard + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Höhe:
163 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 78
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Breite:
463 mm
Kabellänge:
1.80 m
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
910 g
Übertragungsart:
USB
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Silent Tastatur, Keyboard, Tastatur, cherry tastatur corded stream, geräuschlose tastatur, geräuschlose tastatur cherry, CHERRY, Stream, Computer Tastatur, PC-Tastatur
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 18,58*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 14,63*
€ 19,12*
1 Tag
947
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 19,23*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 19,23*
€ 5,00*
ab € 15,11*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.