Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix EG-6638 Monoblock-Klimagerät EEK: A (A+++ - D) 2050W 22m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q659032
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     BT-2182195
EAN/GTIN:
     4053199996032
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Kühlen, Entfeuchten und Ventillieren
Das Gerät kann schnell Wohn- und Büroräume bis 22 m² kühlen, lüften, entfeuchten und erfrischen. Das Klimagerät ist ausgestattet mit einem 1,5m langen Abluftschlauch und einem abnehmbaren und waschbaren Filter.

Einfache Bedienung
Dank der Fernbedienung ist die Handhabung denkbar einfach und komfortabel. Auch 24-Stunden-Timer und Schlafmodus sind einfach in der Handhabung.

Flexible Platzierung dank Rollen
Die an der Unterseite des Monoblocks montierten Rollen ermöglichen es Ihnen, den Standort des Klimagerätes beliebig und ohne viel Aufwand zu ändern.
Features:
3-in-1: Kühlen, Lüften und Entfeuchten
Abnehmbare und waschbare Filter
Timer und Schlafmodus
Lieferumfang:
Klimagerät + Fernbedienung + Abluftschlauch 1,5 m + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
328 mm
Farbe:
weiß
Breite:
680 mm
Gewicht:
19 kg
GWP (kg CO2 eq.):
3
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V/AC
Geeignet für Räume bis max.:
22 m²
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
0.8 l/h
Herstellerfarbe:
Weiß
Heizleistung:
2050 W
Besonderheiten:
inkl. Fernbedienung
Geräusch-Entwicklung:
65 dB
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklasse COP (Heizen):
n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer):
n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter):
n.rel
Energieeffizienzklasse EER (Kühlen):
A (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen):
A (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel):
n.rel
Weitere Suchbegriffe: monoblock klimagerät sygonix, fahrbare klimageräte, Sygonix, EG-6638, Klimageräte, Monoblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 246,66*
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,76*
€ 248,37*
€ 3,50*
ab € 223,38*
€ 271,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.