| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q539763 Herst.-Nr.: 12314 EAN/GTIN: 4013695067339 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie unser Bundle mit stylischem Board Organizer, Tafellöscher (inkl. 2 x Ersatzfilz) sowie 4 Design-Magneten aus handgefertigtem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz. Das Komplett-Zubehör für agiles Arbeiten an Whiteboard und Flipchart. Perfekt für Ihr Büro, Homeoffice und Zuhause. Jedes Tool ist ein persönliches Unikat aufgrund der individuellen Holzmaserung und naturbelassenen Färbung und bringt ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeitsumgebung. Der Board Organizer bietet Platz für Board- und Flipchartmarker PRO+, Reiniger und persönliche Utensilien. Board Organizer, Tafellöscher und Magnete haften magnetisch an Whiteboards und anderen, eisenhaltigen Oberflächen dank eingelassener, extra-starker Neodym-Magnete. Inhalt: 1 x Board Organizer, 1 x Tafellöscher inkl. 2 x Ersatzfilz, 4 x Design Magnets Wood Series, Cube, Birke, (20 x 20 x 20 mm). Features: Komplett-Zubehör für agiles Arbeiten an Whiteboard und Flipchart Mit Board Organizer und Tafellöscher inkl. 2 x Ersatzfilz Vier Design Magnete Wood Series, Cube, Birke Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Whiteboard Zubehör-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,84* | € 68,26* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 49,42* | € 68,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,81* | € 68,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,30* | € 73,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,09* | € 77,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|