Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerät, GaN, 1x USB-C PD, 2x USB-A QC, Mini-Ladegerät, 45 W, Weiß USB-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q519583
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201995
EAN/GTIN:
     4047443516558
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Features:
- GaN-Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstützt zusätzlich Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0: So laden Sie Ihr Smartphone in Höchstgeschwindigkeit über die Steckdose
- leistungsstarkes GaN-Ladegerät: Höchste Effizienz mit einer geringen Wärmeentwicklung und das im kompakten und leichten Design – Komponenten aus Galliumnitrid machen es möglich
- perfekt für Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben
- maximale Kompatibilität: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit für Smartphones, AirPods, Tablets, Power Packs und Notebooks geeignet
- intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
- opti
Lieferumfang:
- 1 Schnellladegerät
- 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
55 mm
Farbe:
weiß
Breite:
34 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Gewicht:
103 g
Anzahl Ausgänge:
3 x
Typ:
Schnellladegerät, GaN, 1x USB-C PD, 2x USB-A QC, Mini-Ladegerät, 45 W, Weiß
Ausgänge:
USB-A + USB-C® Buchse (Power Delivery)
Eingänge:
Euro-Stecker
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgang:
Steckdose
Netzgeräte-Besonderheiten:
USB Power Delivery (USB-PD)
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 27,27*
€ 37,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 49,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,59*
€ 50,39*
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 52,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,90*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,67*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,32*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00201635
ab € 9,73*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,89*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,65*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,13*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.