Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Eco Premium Booklet Samsung Galaxy A35 5G Schwarz Standfunktion 00137029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q516103
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137029
EAN/GTIN:
     4047443522429
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle

Features:
Total im Trend: Handy-Etui mit Kartenfach für einen eleganten Look aus edlem Kunstleder mit Metallelementen für das Samsung Galaxy A35 5G
Rundum robustes Handy-Case: edle Kombination aus hochwertigem Kunstleder und stabilen Metallelementen für langlebigen Handyschutz
Extra starker Zusatzschutz: Die erhöhten Kanten aus edlem Metall in der Handytaschen-Rückseite bieten zuverlässigen Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand - damit ist der Touchscreen besser geschützt
Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten - das schützt vor Staub und die Metalltasten ermöglichen einen perfekten Druckpunkt
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z. B. Lautsprecher und Ladebuchse
Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit ve
Lieferumfang:
Handy-Case "Eco Premium"
Hinweise:
Die Verschlussmagnete können bei manchen Smartphone-Modellen einzelne Funktionen beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für:
16,8 cm (6,6")
Material:
Polyurethan (PU) + Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke:
Samsung
Besonderheiten:
Standfunktion
Produkt-Art:
Booklet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
808
1
€ 4,99*
ab € 17,66*
€ 24,26*
2
€ 6,95*
ab € 20,57*
€ 27,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 28,00*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 22,91*
€ 30,97*
2 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.