Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3124849-BP Herst.-Nr.: 00137029 EAN/GTIN: 4047443522429 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Eco Premium Booklet Samsung Galaxy A35 5G Schwarz Standfunktion
Hama Eco Premium Passend für Handy-Modell: Galaxy A35 5G, Schwarz
Total im Trend: Handy-Etui mit Kartenfach für einen eleganten Look aus edlem Kunstleder mit Metallelementen für das Samsung Galaxy A35 5G Rundum robustes Handy-Case: edle Kombination aus hochwertigem Kunstleder und stabilen Metallelementen für langlebigen Handyschutz Extra starker Zusatzschutz: Die erhöhten Kanten aus edlem Metall in der Handytaschen-Rückseite bieten zuverlässigen Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand - damit ist der Touchscreen besser geschützt Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten - das schützt vor Staub und die Metalltasten ermöglichen einen perfekten Druckpunkt Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z. B. Lautsprecher und Ladebuchse Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss Fingerabdruck-resistente Oberfläche: Das hochwertige Kunstleder der Handy-Klapphülle vermeidet hässliche Schlieren von Fingerabdrücken - und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Dank Öffnung zum Herausschieben am Kartenfach in der Handyhülle lassen sich Ausweis, Karten, Geldscheine etc. schnell und einfach entnehmen - immer zur Hand ohne Suchen Handyhülle zum Aufstellen: Standfunktion für die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat Rundum weich gebettet: supersoftes Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays, an den Seitenflächen und der Smartphone-Rückseite Rutschhemmendes, griffiges, kratzerunempfindliches Kunstleder, rutscht nicht so leicht aus der Hand, vom Tisch oder von anderen Oberflächen Flexibilität: einfaches Anbringen an das Smartphone
Ausstattung: Farbe: Schwarz · Serie: Eco Premium · Besonderheit: Anti-Rutsch-Oberfläche / Ein Kartenfach / Keine Fingerabdrücke / Standfunktion · Material: Polyurethan (PU), Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Verschlussart: Magnetverschluss · Geeignet für: Smartphone · Smartphone: Samsung Galaxy A35 5G
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyurethan (PU),Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Passend für Display-Größe: 16,8 cm (6,6") · Passend für Handy-Modell: Galaxy A35 5G · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: Handy-Case "Eco Premium"
Hinweis: Die Verschlussmagnete können bei manchen Smartphone-Modellen einzelne Funktionen beeinträchtigen. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 16,8 cm (6,6") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 16,8 cm (6,6") | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Material: | Polyurethan (PU) | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Standfunktion | Passend für Handy-Modell: | Galaxy A35 5G | Produkt-Art: | Booklet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Hama, 00137029, Eco Premium, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 17,70* | € 24,42* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,60* | € 27,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 19,56* | € 28,11* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 23,10* | € 31,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,98* | € 31,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|