|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q513033 Herst.-Nr.: 110061362 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | reComputer J1010 ist ein kompakter Edge-Computer mit NVIDIA Jetson Nano 4-GB-Produktionsmodul und 128 NVIDIA CUDA®-Kernen, die 0,5 TFLOPs (FP16) liefern, um KI-Frameworks und Anwendungen wie Bildklassifizierung, Objekterkennung und Sprachverarbeitung auszuführen. Die Produktionsmodule bieten 16 GB eMMC und eine Betriebslebensdauer von 5 bis 10 Jahren in einer Produktionsumgebung ( Jetson FAQ ). Wir haben auch die reComputer J20-Serie , die mit einem Jetson Xavier NX-Modul ausgestattet ist und 21 TOPS KI-Leistung für komplexere KI-Workloads bietet.
Neben dem Jetson-Modul umfasst reComputer J1010 auch eine J101-Trägerplatine mit integriertem microSD-Kartensteckplatz, 1*USB 3.0, 2*USB2.0, HDMI, M.2 Key E für WiFI, LTE und Bluetooth, RTC, Raspberry Pi GPIO 40- Stift usw. sowie ein Kühlkörper und ein Aluminiumgehäuse. Auf dem Gerät ist Jetpack 4.6.1 vorinstalliert. Schließen Sie einfach ein USB-C-5V/3A-Netzteil, eine Tastatur, eine Maus und ein Ethernet-Kabel an, und schon können Sie Ihre eingebettete KI-Reise beginnen! Wenn Sie mehr USB 3.0 und einen integrierten M.2 Key M zum Anschließen einer SSD benötigen, können Sie sich für reComputer J1020 entscheiden. Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | Single-Board-Computer | Modell: | Jetson Nano | Arbeitsspeicherkapazität: | 4 GB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 200,23* | € 256,79* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 211,00* | € 263,90* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 226,13* | € 280,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|