Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0167 Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar, Magnetbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q507023
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0167
EAN/GTIN:
     4052792072174
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Holen Sie sich jetzt unseren ultimativen Smartphone-Halter für Ihr Auto. Unser magnetischer 3-Punkt-Smartphone-Halter ist die perfekte Lösung, um Ihr Handy sicher und stabil während der Fahrt zu befestigen. Dank des hochwertigen N52H Magneten können Sie Ihr Smartphone mit einer Hand anbringen und es bleibt fest an Ort und Stelle, selbst auf unebenen Straßen. Der 3-Punkt-Halter sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz. Dieser Halter ist kompatibel mit Geräten von 4,7 bis 6,9 Zoll und ab dem iPhone 12 aufwärts. Egal ob Sie navigieren, Anrufe entgegennehmen oder Musik abspielen möchten - mit unserem Smartphone-Halter haben Sie Ihr Handy immer sicher im Blick, ohne dabei die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.
Features:
Universale Halterung für den Lüftungsschlitz
Geeignet für Geräte mit einem Bildschirm von bis zu 4,7"–6,9", einschließlich iPhone 12 und neuer mit magnetischer Aufnahme.
Ultra-stark. N52H-Magnet in Industriequalität
Drehbar: 360°
Mit integrierter Kabelführung
Sicherer Halt mit 3-Punkt-Stabilisation und Metalhaken
Tragkraft: 300 g
Farbe: Schwarz
Lieferumfang:
1x Smartphone-Halterung + 1x Metallring + 1x Alkohol-Pad + 1x Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
75 mm
Kfz-Halter-Besonderheiten:
360° drehbar + Magnetbefestigung
Befestigungsart (Handy):
Magnet
Befestigungsart (Auto):
Lüftungsgitter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Handy-Kfz-Halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 12,87*
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 12,88*
€ 8,50*
ab € 8,95*
€ 12,91*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.