| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q498101 Herst.-Nr.: 4610-100115-00 EAN/GTIN: 4260105380919 |
| |
|
| | |
| Weniger Bla. Mehr Blau. Ganz einfach: Reden, Schreiben und Surfen. Ohne Schnickschnack. Features: 3 GB LTE (Durchschnittsgeschwindigkeit im Download 25 MBit/s und 11,2 MBit/s im Upload) 9 Cent pro Minute & SMS in alle deutschen Netze (Minutentakt, ohne Sondernummern) Inkl. EU-Roaming Startpaket nur 9,99 EUR, inkl. 10 EUR Startguthaben, danach Option Blau Surf M 6,99 EUR/4 Wochen Prepaid SIM-Karte als Triple-SIM für alle Smartphones und Handys geeignet (Nano, Micro und Standard) Tarif-Optionen zubuchbar Aufladen bequem mit Prepaid-Aufladekarte erhältlich im Supermarkt, bei Kiosken und Tankstellen, per automatischer Aufladung mit Bankeinzug oder per Blau App Lieferumfang: SIM-Karte (Triple-SIM) + Bedienungsanleitung Hinweise: Nach Registrierung ist die Ware vom ausgeschlossen. Nach Freischaltung und Identifizierung ist die Ware vom ausgeschlossen. Für Freischaltung und Identifizierung ist ein gültiges Ausweisdokument notwendig.
Rechtstexte: Die Konditionen des Blau Tarifs (Gespräche, SMS, Daten) können auch innerhalb der Weltzone 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) in Anspruch genommen werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen in der Weltzone 1 werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu s. Preisliste.
„Blau Surf M“ ist voreingestellt und aktiviert sich durch das enthaltene Startguthaben für die ersten 28 Tage automatisch. Danach erneuert sich die Option für 6,99 EUR/28 Tage jeweils um weitere 28 Tage, sofern genügend Guthaben vorhanden ist und sie nicht abbestellt wurde. Ruht die Option oder wurde sie abbestellt, gilt der 9 Cent Tarif mit 9 Cent pro Min./SMS sowie 24 Cent/MB (10-kB-Taktung). Mit ausreichender Guthabenaufladung wird eine ruhende Option reaktiviert (Info-SMS).
Achtung: Aus Umweltgründen verzichten wir ggf. darauf, die SIM-Karte mit dem Namen "Blau Surf M" und neuen, höheren Inklusiv-Datenvolumen von 3 GB mit einer geänderten oder zusätzlichen Verpackung auszuliefern. Es kann daher sein, dass auf der Verpackung noch das alte Inklusivvolumen von 1,5 GB oder 1,75 GB angegeben wird. Mit Registrierung des Artikels und der Aktivierung des Blau Surf M Prepaid Tarifs erhalten Sie daher - auch wenn es auf der Verpackung anders angegeben wird - 4 Wochen lang 3 GB statt 1,5 GB oder 1,75 GB Inklusiv-Datenvolumen. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Prepaid-Karte ohne Vertragsbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaude, Surf M Startpaket |
| | |
| |