Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch CBP1000 Car-HiFi-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q458351
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     CBP1000
EAN/GTIN:
     0806586210488
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
auto verstärker
Alle GPX-Modelle überzeugen mit einem nahezu unschlagbaren Leistungsverhältnis und haben das Zeug zu einem Bestseller., Die Endstufen der GPX-Serie überzeugen mit einer soliden Qualität und durchdachter Bauweise und stehen für dauerhaften Soundspaß im Auto.Mit preisoptimierter Performance und leicht bedienbaren Features sind die GPX-Verstärker der perfekte Einstieg für Car-Audio-Novizen.
Lieferumfang:
1 x GPX1000.4 4-CH Verstärker + 1 x GPX350 12" Bassreflex-Subwoofer-System + 1 x GPX10WK 10mm² Verstärker Kabelset inkl. Power/Lautsprecher Kabel, RCA Kabel, Y-Connector, Sicherung
Weitere Informationen:
Breite:
254 mm
Musikleistung Verstärker:
1000 W
Anschlussimpedanz Verstärker mind.:
4 Ω
RMS-Leistung Verstärker:
125 W
Prinzip:
4-Kanal
Frequenzbereich Verstärker:
50 - 250 Hz
Musik (max.) Lautsprecher:
700 W
Verstärker-Typ:
4-Kanal
Abm. Verstärker:
254 x 54 x 326 mm
Subwoofer-Ausführung:
Gehäuse
Einbaumaße Subwoofer:
300 mm
Produkt-Art:
Car-HiFi-Set
Weitere Suchbegriffe: Crunch, Verstärker set, endstufen set
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,43*
€ 364,31*
7 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,55*
€ 364,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,31*
€ 433,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,72*
€ 428,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 203,50*
€ 242,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,89*
€ 237,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,10*
€ 233,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,43*
€ 207,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 174,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.