Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schimmel-DRY EDH-WHI-SDRY-M1 Wandentfeuchter/Schimmelentferner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q254023
Hersteller:
     Schimmel-DRY
Herst.-Nr.:
     M1
EAN/GTIN:
     9120068360173
Suchbegriffe:
Schimmelentferner
Schimmelstop
Schimmelstopp
Schimmelvernichter
Mit dem Basismodul geht es gegen Schimmel in der Wohnung. Sie können größere und feuchte Wandflächen mittels wärmender Infrarotstrahlung trocknen und Schimmelsporen effektiv beseitigen.

Schimmelstop - Idealer Schimmelentferner Wand innen. Mit dem Basismodul geht es gegen Schimmel in der Wohnung. Sie können größere und feuchte Wandflächen mittels wärmender Infrarotstrahlung trocknen und Schimmelsporen effektiv beseitigen.

Einmalige Investition - Der Schimmel-Entferner kann in allen Räumen verwendet werden und trocknet Wände komplett durch daher u.a. perfekt als Schimmelentferner Tapete. Ihre nachhaltige Alternative, um Feuchtigkeit um beseitigen, somit besser als jedes Anti-Schimmelspray.

Sparsam & Effizient - Der Schimmel-Vernichter ist extrem sparsam und verbraucht weniger Strom als eine Glühbirne. Schimmel Dry bietet dauerhaften Schutz gegen Schimmel und schont Ihren Geldbeutel!

Nachhaltig & Chemiefrei - Schimmelentferner Chlorfrei! Wir verzichten auf chemische und chlorhaltige Schimmelentferner, wie Schimmelspray oder Schimmel-Gel. Ihren Kinder und Haustieren zuliebe. Und auch die Umwelt wird es uns allen danken!

Patentierte Technologie. Die einzigartige Schichttechnologie wurde vom Frauenhofer-Institut entwickelt und begeistert bereits mehr als 10.000 zufriedene Kunden. Auch bekannt aus 2 Minuten 2 Millionen.

Schimmel Ex - Nach dem Schimmeltest das Antischimmel Schimmelspray Wand ausprobiert ? Ohne Ergebnis? Unser Schimmelentferner ohne Chlor lässt mittles Wärmestrahlung in die Wand den Schimmel entfernen daher auch optimal als Schimmelentferner Fenster geeignet. Eben der absolute Schimmel-Killer
Features:
M1 Basismodul
Sparsam & effizient
Infrarot-Kerntrocknung
Bekämpft die Ursache
Keine Chemie, wiederverwendbar, zuverlässig
Einfache Installation - sofort betriebsbereit
Flexibel und erweiterbar
Lieferumfang:
Heizelement + Standfüße + Netzkabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
18 mm
Farbe:
weiß
Breite:
520 mm
Schutzart:
IP54 + IP50
Gewicht:
500 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Wandentfeuchter/Schimmelentferner
Weitere Suchbegriffe: schimmelentferner, Schimmel-DRY, EDH-WHI-SDRY-M1, Entfeuchter, Entfeuchtungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 171,71*
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 171,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.