| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q207002 Herst.-Nr.: B30-STD-L-033510 EAN/GTIN: 7640108889294 |
| |
|
| | |
| Features: 100 % Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | grün | Breite: | 30 mm | Herst.-Teilenr.: | B30-STD-L-033510 | Typ: | B30-STD-L-033510 | Klett-Eigenschaft: | zum Aufnähen | Klett-Technologie: | Flauschteil | Herstellerfarbe: | Grün | Max. Temperatur: | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,08* | € 29,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,73* | € 29,03* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 46,13* | € 60,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,008* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|