Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK ARCHER MR600 Router Integriertes Modem: LTE 2.4GHz, 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q201472
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MR600
EAN/GTIN:
     6935364088088
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Beschleunige deine 4G+ Download-Geschwindigkeit
Der Archer MR600 unterstützt 4G+ Cat6, dank dessen Carrier-Aggregation-Technologie wird die Download-Geschwindigkeit auf bis zu 300Mbit/s beschleunigt. Einfach SIM-Karte Einstecken und problemlos alle bandbreitintensiven Anwendungen z.B. HD-Film, Online-Gaming, Daten herunterladen.

Entertainment-Station mit vielen Anschlussmöglichkeiten
Der Archer MR600 ist mit unschlagbaren Entertainment-Möglichkeiten ausgestattet. Die Gigabit-LAN-Ports übertragen deine Daten ultraschnell auf deine kabelgebundenen Endgeräte, z.B. Smart TV, Spielkonsole, NAS usw

WLAN, wo du es benötigst
Die Produkte von TP-Link unterliegen vielen strengen Testprozessen in unserem Labor bevor du auf den Markt kommst. Mit den zwei leistungsstarken externen LTE-Antennen ist der Archer MR600 in der Lage, dir schnelle, komfortable und zuverlässige WLAN-Verbindung zu bieten. Durch Einstecken einer SIM-Karte in den MR600 nimmst du das leistungsfähige WLAN sofort in Betrieb. Der Archer MR600 stellt die perfekte Lösung dar, für zuhause oder unterwegs.

Plug and Play, keine Konfiguration erforderlich
Mit internem 4G-Modem und SIM-Karten-Slot brauchst du nichts weiter zu tun als eine SIM-Karte einzulegen und den Archer MR600 einzuschalten. Schon steht dir fast überall eine schnelle, stabile WLAN-Verbindung zur Verfügung.

Zuverlässige Verbindungen für mehr als 64 Geräte gleichzeitig
Der Archer MR600 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 64 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC. Mit seinem 4 LAN-Ports bietet der Archer MR600 eine alternative Möglichkeit der Anbindung für kabelgebundene Geräte.

Unterstützt TP-Link OneMesh™
Der Archer MR600 arbeitet mit TP-Link OneMesh-Produkten zusammen. Dank der fortschrittlichen Mesh-Technologie werden jetzt alle schwachen Signalbereiche unter „einem“ stabilen und schnellen WLAN abgedeckt.
*OneMesh Repeater oder Powerline ist separat erhältlich

Kinderleichte Installation und einfaches Management
Die Installation erfolgt in wenigen Minuten einfach durch die schrittweise Anleitung auf der intuitiven Weboberfläche oder per Smartphone Tether-App. Mit der Tether-App können Sie den Archer MR600 einfach über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten und konfigurieren.
Features:
Der mobile 4G+ Router – Unterstützt Cat6 zum Beschleunigen der Downloadraten von bis zu 300Mbit/s**
Vier Gigabit-LAN-Ports – Zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung für bandbreitintensive Geräte, z.B. Spielkonsole, Video Streaming oder Festplattenrecorder.
Plug and Play – Keine Konfiguration notwendig, kompatibel mit allen gängigen SIM-Karten auf der Welt
Besseres WLAN-Signal - Effiziente und stabile Verbindung dank zwei externen LTE-Antennen
WLAN-Router-Modus – Funktioniert auch als WLAN-Router durch einfaches Einstecken eines LAN-Kabel
TP-Link OneMesh™- Technologie – Zusammenarbeit mit TP-Link OneMesh-Produkten für eine flexible und kosteneffiziente Netzwerkverbindung.
Lieferumfang:
4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer MR600 + Power Adapter + RJ45 Ethernet Cable + Quick Installation Guide.
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
2100 MHz + 1800 MHz + 850 MHz + 2600 MHz + 900 MHz + 800 MHz + 700 MHz
Tiefe:
160 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
229 mm
DECT-Basis:
Nein
DECT ULE:
Nein
Integriertes Modem:
LTE
Typ:
ARCHER MR600
Anzahl Antennen:
2 x
10/100/1000 MBit/s Ports:
1 x
10/100/1000 MBit/s WAN-Ports:
3 x
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
867 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
300 MBit/s
WPS fähig:
Ja
Schnittstellen:
LAN (10/100/1000 MBit/s)
WLAN Standard:
IEEE802.11a + IEEE802.11n + IEEE802.11ac + IEEE802.11b + IEEE802.11g
Besonderheiten:
Mesh-fähig
Anrufbeantworter:
Nein
Funktion:
Router
Produkt-Art:
Router
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, 06935364089832, 06935364088088, TP-LINK, ARCHER MR600
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 107,05*
1 Tag
76
€ 7,50*
ab € 87,28*
€ 107,06*
€ 5,95*
ab € 88,45*
€ 108,94*
1 Tag
11
€ 8,95*
ab € 89,75*
€ 109,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 90,13*
€ 110,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.