Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox SMART-BOX ALLISON 1120-86 Rosa, Weiß Anzahl der Schubfächer: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q198322
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1120-86
EAN/GTIN:
     4012473112094
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
SMART-BOX ALLISON, Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen in Premium-Qualität. Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause. Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen. Beliebig stapelbar mit mehreren Allisons oder SMART-Organizern.
Features:
Stapelbare Schubladenbox mit 2 Schubladen und entnehmbaren Zwischenwänden in Premium-Qualität.
Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause.
Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung. Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen.
Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Aus sehr hochwertigen stabilem ABS Kunststoff.
Lieferumfang:
HAN Smart-Box Allison
Weitere Informationen:
Tiefe:
195 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
pink + weiß
Breite:
260 mm
Anzahl der Schubfächer:
2
Art der Verwendung:
Tisch
Auszugssperre vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Rosa + Weiß
Format der Schubladen:
2 x breit
Beschreibung der Besonderheiten:
mit rutschsicheren Gummifüßen
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Farbe der Schublade:
Rosa
Höhe der Schublade:
50 mm
Herstellerfarbe:
Rosa + Weiß
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, schubladenbox han, schubladenbox, HAN, SMART-BOX ALLISON, Ablageboxen, Büroboxen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 16,76*
€ 23,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 24,05*
€ 6,95*
ab € 17,76*
€ 25,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 28,16*
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,85*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,92*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,53*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,28*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,10*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,31*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,86*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,10*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 16,92*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,70*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,91*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 16,87*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 18,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.