Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schreibtischorganizer SMART-ORGANIZER ALLISON 1110-19 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q198262
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1110-19
EAN/GTIN:
     4012473111042
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Schubladenbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
SMART-ORGANIZER ALLISON, praktische, stapelbare Utensilienbox mit verschieb- und entnehmbarer Innenschale und Deckel in Premium-Qualität. Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause. Der Deckel kann praktischerweise auch als Tablett verwendet werden, oder bei Nichtgebrauch, unter der Utensilienbox verstaut werden. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Beliebig stapelbar auch mit der Allison-Box.
Features:
Stapelbare Utensilienbox mit verschieb-und entnehmbarer Innenschale und Deckel in Premium-Qualität.
Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause.
Abnehmbarer Deckel der praktischerweise auch als Tablett verwendet werden, oder bei Nichtgebrauch, unter der Utensilienbox verstaut werden kann.
Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Aus sehr hochwertigen stabilem ABS Kunststoff.
Lieferumfang:
HAN Smart Organizer Allison
Weitere Informationen:
Tiefe:
195 mm
Höhe:
68 mm
Farbe:
grau
Breite:
260 mm
Art der Verwendung:
Tisch
Auszugssperre vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
Grau
rutschfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit rutschsicheren Gummifüßen
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Höhe der Schublade:
48 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schreibtischorganizer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 8,92*
€ 12,86*
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 12,90*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 9,50*
€ 13,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 15,07*
€ 5,50*
ab € 10,05*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,80*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,58*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,49*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,10*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,08*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,72*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,09*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,68*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,07*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,73*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,46*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,45*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,85*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,07*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.