| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q152772 Herst.-Nr.: 55533-00000-11 EAN/GTIN: 4042448409416 |
| |
|
| | |
| Die Böden in Badewannen und Duschen sind Bereiche, in denen es häufig zu Stürzen kommt. Mit unserem wasserfesten Antirutsch-Klebeband reduzieren Sie dieses Risiko drastisch. Das transparente Klebeband fügt sich in jedes Badezimmerdesign ein und sorgt mit seiner starken Klebmasse aus Acryl für einen sicheren Halt. Selbstverständlich können Sie das Antirutsch-Klebeband auch in anderen risikobehafteten Bereichen einsetzen, z.B. auf Treppenstufen. Für die Verarbeitung des Antirutsch-Klebebandes benötigen Sie lediglich eine Schere. Features: Wasserfestes Antirutschband: ideal für Badewannen, Duschen, Treppen und andere rutschige Oberflächen Starke Acryl-Klebmasse verhindert Rissbildung und Abblättern Leicht anzubringen: Klebeband einfach mit Schere auf die passende Größe zurechtschneiden Beständig gegen Temperaturen (bis 50° C), UV-Strahlung und Reinigungsmittel Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Farbe: | transparent | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Abriebfest + Feuchtigkeitsbeständig + Lösungsmittelfrei + Temperaturbeständig + Von Hand a | Typ: | BATH & SHOWER | Temperaturbereich: | 50 °C (max) | Herstellerfarbe: | Transparent | Max. Temperatur: | 50 °C | Produkt-Art: | Anti-Rutschband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa, BATH & SHOWER, antirutschband, antirutsch-klebeband |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 5,27* | € 7,12* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,35* | € 7,16* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 5,35* | € 7,19* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,33* | € 7,45* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 6,32* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|