Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Gold 244 2441850 Malerabdeckband Gold (L x B) 50m x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139932
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2441850
EAN/GTIN:
     8021684755941
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das extra dünne und anschmiegsame Abdeckband 244 Gold ist ideal für professionelle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dieses Klebeband kann bei einer Vielzahl von Abdeckanwendungen zum Einsatz kommen. Dazu gehören insbesondere Anwendungen, in denen UV-Lichtbeständigkeit und rückstandsfreies Entfernen sowie eine optimale Temperatur von 100 °C über 30 Minuten hinweg erforderlich sind (wie in der Schifffahrt).
Features:
Gold
(L x B) 50 m x 18 mm
Lösungsmittelbeständig, Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
gold
Breite:
18 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelbeständig + Wasserbeständig
Typ:
Gold 244
Temperaturbereich:
100 °C (max)
Trägermaterial:
Papier
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Temperatur:
100 °C
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,02*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,47*
1
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 5,66*
1 Tag
146
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,95*
2 Tage
146
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,075* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.