Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q116152 Herst.-Nr.: 47011548 EAN/GTIN: 3104739131688 |
| |
|
| | |
| Stark auf Metalloberflächen: Das robuste Scotch® Aluminium-Klebeband ist vielseitig für Reparaturen und zum Abdichten von metallischen Oberflächen einsetzbar. Das stark klebende Scotch® Aluminium-Klebeband eignet sich speziell für Reparaturen und zum Abdichten von Metalloberflächen. Das Band ist stark klebend und dank des metallischen Trägermaterials besonders alterungsbeständig. Es ist wasserfest und beständig gegen Öl und Schmierstoffe. Dank der hohen Wetter- und UV-Beständigkeit kann das Aluminiumband im Innen- und im Außenbereich eingesetzt werden. Seine Einsatzmöglichkeiten reichen von Reparaturen an der Autokarosserie bis zur Abdichtung einer kaputten Regenrinne. Das Band haftet sicher bei Temperaturen von -10° bis 250°C. Es ist von Hand abreißbar. In der Verpackung ist eine Rolle Aluminium-Klebeband in den Maßen 48 mm x 15 m enthalten. Features: Silber (L x B) 15 m x 48 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | Farbe: | grau | Breite: | 48 mm | Serie: | Scotch® | Typ: | Scotch | Material (Details): | Aluminium | Temperaturbereich: | -10 - 250 °C °C | Herstellerfarbe: | Silber | Max. Temperatur: | 250 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Aluminium-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, aluminium-klebeband 15m, 3M, Scotch, 7100183851 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,11* | € 9,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,83* | € 34,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|