Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12770472 Adapter Schwarz 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q058963
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12770472
EAN/GTIN:
     4064161327174
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
Monitor Adapter
Monitoradapter
Adapter für Monitor

Features:
Schnelle, praktische und einfache Verwendung
Effiziente und zuverlässige Übertragung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-12770472
Typ:
TC-12770472
Temperaturbereich:
-25 - 85 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Material:
PBT
Nennspannung (Details):
5 V DC
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Nennstrom (Details):
0.5 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Stecker
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 22,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 22,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.