Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12770472 Adapter Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192618-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12770472
EAN/GTIN:
     4064161327174
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-12770472
Monitor Adapter
Monitoradapter
TRU COMPONENTS TC-12770472 Adapter Schwarz 1 m

HDMI Adapter inkl. 1 m Kabel

Schnelle, praktische und einfache Verwendung
Effiziente und zuverlässige Übertragung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 1 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Isolationswiderstand: >500 MΩ
Kontaktzyklen: >500
Kabelaußendurchmesser: Ø5,0-Ø7,0 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Schutzart:
IP67
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Material:
PBT
Nennspannung (Details):
5 V DC
Nennstrom (Details):
0.5 A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter für Monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 22,84*
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 22,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.