Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1005-0 Karteitrog Naturholz max. Anzahl der Karten: 1.500 Karten DIN A5 quer mit Metallstüt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D970871
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1005-0
EAN/GTIN:
     4012473100503
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteitrog DIN A5 quer, für 1.500 Karten, inkl. einer Metallstütze
In hochwertiger Erbstück-Qualität schlicht, zeitlos, langlebig und extrem strapazierfähig
Die individuelle Holzstruktur unterstreicht die Besonderheit dieses edlen Naturprodukts
Mit solidem Metallboden, stabiler Metallstütze und 2 praktischen Griffmulden
Rutschfest durch möbelschonende Filzfüße
Fassungsvermögen: 1.500 Karten
Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer
Zubehör optional: Register A-Z DIN A5, quer (Art.-Nr. 985) und DIN A5 Metallstütze (Art.-Nr. 5)
Außenmaße (B x T x H): 230 x 380 x 98 mm
Material: Holz (Birke)
Farbe: naturholz
Hinweise:
Achtung: Geliefert wird nur der Karteitrog. Karteiregister und Karteikarten nicht im Lieferumfang enthalten! Abbildung dient nur als Anwendungsbeispiel!
Weitere Informationen:
Tiefe:
380 mm
Höhe:
98 mm
Farbe:
braun
Breite:
230 mm
max. Anzahl der Karten:
1.500 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Metallstütze
Griffloch vorhanden:
Ja
Anzahl der Fächer:
2
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
1
stapelbar:
Nein
Farbe des Deckels:
Naturholz
Material:
Holz + Birke
Herstellerfarbe:
Naturholz
Produkt-Art:
Karteitrog
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 30,03*
€ 40,41*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 30,39*
€ 40,68*
€ 5,50*
ab € 29,84*
€ 41,52*
€ 5,95*
ab € 30,45*
€ 42,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,44*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.