| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D902921 Herst.-Nr.: G99027/06 EAN/GTIN: 4004353325182 |
| |
|
| | |
| Wunschgemäß einstellbar, lässt sich die Tischleuchte überall da platzieren wo Licht zum Schreiben oder Lesen individuell angepasst werden muss. Für den funktionalen Einsatz konstruiert kann sie aber auch als Dekoelement eingesetzt werden.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Das neutralweiße Licht sorgt für eine sachliche aber nicht kalte Atmosphäre. Integriert ist zudem ein Touchdimmer über den sich die Helligkeit beliebig verändern lässt - von hell und gut ausleuchtend bis wohlig gemütlich. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Kopf und die Gelenke flexibel eingestellt werden. Der Betrieb der Leuchte ist alternativ zum Netzanschluss auch über USB möglich. Features: Tageslicht-Weiße LED Dimmbar Tap-On-Funktion Lieferumfang: LED-Schreibtischlampe · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Energieverbrauch: | 6 kWh/1000h | Höhe: | 60.5 cm | Länge: | 62 cm | Farbe: | schwarz | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 10.5 cm | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 5000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 320 lm | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Lampen-Besonderheiten: | Drehbar + Schwenkbar + Dimmbar + Tap-On-Funktion + Mit USB-Anschluss | Leistung je Leuchtmittel: | 5 W | Lichtstrom Gesamt: | 320 lm | Bauform: | Rechteckig | Leuchtfarbe: | Tageslichtweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,30* | € 41,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,86* | € 41,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,98* | € 68,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|