Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Apple iPad/iPhone/iPod Ladekabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D891341
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0078
EAN/GTIN:
     4013674131211
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Optimale Ladelösung
Das praktische ANSMANN Daten- und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 480Mbps.
Robust und langlebig
Durch das hoch flexible Kabel aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht.
Perfekter Sitz
Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung.
Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.
Kompatibilität
Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten welche über einen Lightning Anschluss verfügen:
iPhone X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6/ 6 Plus/ 5S/ 5/ iPad und weitere Anwendungen.
Features:
Sehr robust dank Aluminium-Stecker Gehäuse mit integrierter Zugentlastung und flexiblem TPE Kunststoff.
Hochwertiges Daten- und Ladekabel mit einer Länge von 120 cm.
Kompatibel mit iPhone X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6/ 6 Plus/ 5S/ 5/ iPad und weitere Endgeräte welche über einen Lightning Anschluss betrieben werden.
Lieferumfang:
USB auf Lightning Kabel 120 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für:
iPad + iPhone 5 + iPhone 5S + iPhone 6 + iPhone 6 Plus + iPhone 6S + iPhone 6S Plus + iPho
Kabellänge:
1.20 m
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad + iPhone
Kabel-Form:
rund
Kabel-Art:
Datenkabel + Ladekabel
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Besonderheiten:
Aluminium-Stecker + TPE-Mantel + beidseitig verwendbarer Stecker
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Apple Dock + USB
Ausführung:
Ladekabel
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
Apple Lightning-Stecker
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Ladekabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,12*
€ 4,50*
ab € 9,36*
€ 13,14*
1 Tag
60
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,02*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 15,38*
€ 5,50*
ab € 10,88*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.