Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005861 Herst.-Nr.: 1700-0078 EAN/GTIN: 4013674131211 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Daten- & Ladekabel, Apple-Lightning - USB-A, 120 cm geeignet für iPhone 5 / 6 / 7 / 8 / X, iPod 5. Generation, Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s, MFI zertifiziert, Steckergehäuse: Aluminium, Kabel aus TPE Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 22 g (1700-0078) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb a lightning schwarz usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Daten- & Ladekabel, Kabel: USB-A - Lightning |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,14* | € 13,13* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,36* | € 13,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 10,02* | € 14,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,99* | € 15,39* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,88* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|