Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-RD3640SU3 Gehäuse 3.5 Zoll USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), eSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D869971
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-RD3640SU3
EAN/GTIN:
     4250078186335
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Groß. Sicher. Schnell.
Die ICY BOX IB-RD3640SU3 ist ein für schnelles Arbeiten mit großen Datenmengen ausgelegtes 4faches RAID-System. In dem hochwertigen Aluminium Gehäuse können werkzeuglos bis zu bis zu vier SATA-Festplatten eingebaut werden. Die Kapazität ist dabei unbegrenzt, wodurch sehr viel Speicherplatz auf kleinstem Raum ermöglicht wird. Beispielsweise für wichtige Firmendaten oder auch umfangreichste Video- und Audiosammlungen in großartiger Qualität.

Die schnellen Verbindungen eSATA und USB 3.0 sorgen z.B. bei Videoschnitt oder Musikbearbeitung für eine hohe Performance an PCs als auch MACs. Zum Schutz der Daten bietet die ICY BOX diverse RAID-Einstellungen: 0/1/3/5/10/SINGLE. Dank des temperaturgesteuerten Lüfters ist die IB-RD3640SU3 leise im Betrieb und sorgt so für eine optimale Umgebung der wertvollen Daten. Das Modell verfügt außerdem über einen synchronisierten Standby-Modus und ist somit sehr energiesparend.

Werkzeuglos ist mühelos
…und schneller montiert. In diesem Gehäuse werden die vier HDDs ganz einfach in metallene Einschübe gesteckt und durch sie gehalten. Keine Schrauben notwendig. Mithilfe von Hot Swap und Plug and Play kann man sie auch leicht tauschen und in Betrieb nehmen, keine Treiber notwendig.

5 Modi = 6 Möglichkeiten
Diese Rechnung geht auf! Der Controller unterstützt die RAID Modi 0,1,3,5 und 10. Man kann aber auch auf Single stellen, sodass jede Festplatte einzeln erkannt und gelesen/bespielt wird. Extern hat man die Möglichkeit, das Gehäuse entweder über USB 3.0 oder über eSATA anzuschließen, welche beide für ihre schnellen Datenübertragungsraten bekannt sind.

Und dennoch so simpel
Mehrere LEDs geben Aufschluss darüber, ob und über welches Interface die Festplatten angeschlossen sind und ob auf sie zugegriffen wird. Außerdem zeigen sie an, ob die automatische Luftersteuerung genutzt wird, oder welche Lüftergeschwindigkeit eingestellt wurde.
Features:
Leise im Betrieb durch temperaturgeregelten Lüfter
Energiesparend durch synchronisierten Standby Modus
Einfache Handhabung durch trägerlose Festplatteninstallation
Festplattenkapazität unbegrenzt
Unterstützt: Windows XP/Vista/Win7, MAC OS X
Plug&Play und Hot Swap
Weitere Informationen:
Tiefe:
166 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
126 mm
Gewicht:
1.9 kg
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + eSATA
Stromversorgung:
netzbetrieben (Optional)
Material:
Aluminium + Kunststoff
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
3.5 Zoll
Besonderheiten:
RAID-fähig
Festplattenanschluss:
SATA III
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, 3,5" sata festplattengehäuse, array (festplatten), externe festplattengehäuse sata, ICY BOX, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD, SSD Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 139,25*
€ 173,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 138,63*
€ 173,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,46*
€ 178,58*
€ 4,50*
ab € 143,78*
€ 178,61*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 146,33*
€ 182,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
22203
ab € 46,67*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20621
ab € 66,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.