Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4 Tech Bobby Joey Jam Box Kinder CD-Player Bluetooth®, AUX, CD, USB, SD Inkl. Karaoke-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D858801
Hersteller:
     X4 Tech
Herst.-Nr.:
     701585
EAN/GTIN:
     4250679505399
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
cd-player für kinder
Koppelbar mit Smartphone und Tablet via Bluetooth
Nicht nur Kinder im Grundschulalter werden von dieser Musikanlage mit ihren umfangreichen Funktionen und dem exzellenten Klang begeistert sein.

LI-Ionen-Akku, Inkl. GS-Netzteil-Ladegerät
Der neueste Stand der Technik vereint in einem robusten Gerät gepaart mit einem klaren Design. Lieblingssongs lassen sich einfach und intuitiv von externen Medien abspielen! Spielt alle gängigen Formate ab und kann Zusatzinformationen (ID3-Tags) lesen. Das hochwertige Soundsystem verfügt über USB-/SD-Anschluss und Bluetooth-Unterstützung für das Smartphone oder Tablet. Die Titel können somit über den Player oder das gekoppelte Gerät ausgewählt werden. Die zuschaltbaren LED-Lichteffekte in drei Farben, die zwei abnehmbaren Mikrofone und der integrierte aufladbare Akku sind die ideale Kombination für spaßige Karaoke Partys. Die ECHO-Funktion bringt dabei einen zusätzlichen unterhaltsamen Effekt. Ein Hifi-Anlagen-Erlebnis mit wenig Platzbedarf.
Features:
LED-Lichteffekte in 3 Farben
Mit Sticker-Set
Bluetooth
Karaoke-Funktion
USB-/SD-Anschluss
Inkl. 2 Mikrofonen
Lieferumfang:
Bobby Joey Jam Box + USB GS-Netzteil + Line-IN Kabel + 2x abnehmbare Mikrofone + Sticker-Set + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
217 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
blau
Breite:
280 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD, CD-R, CD-RW, MP3 + WMA
Herstellerfarbe:
Blau
Schnittstellen (Eingang):
Mikrofon (3.5 mm Klinke) + USB
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung:
Netzteil (enthalten)
Besonderheiten:
Inkl. Karaoke-Funktion + Inkl. Mikrofon
Funktionen:
Bluetooth® + AUX + CD + USB + SD
Produkt-Art:
Kinder CD-Player
Weitere Suchbegriffe: X4 Tech, Bobby Joey Jam Box, kinderradio usb, kinderradio mit usb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.