| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D819211 Herst.-Nr.: 64-010-001 EAN/GTIN: 4897034570892 |
| | |
|
| | |
| Die branchenführende Reifendichtmitteltechnologie von AirMan ist für die Versiegelung von Reifenschäden konzipiert und garantiert eine qualitativ hochwerte Reifenreparatur. Das Dichtmittel von AirMan besteht aus Mikrofasern, ist biologisch abbaubar und kann einfach mit Wasser vom Reifen oder Ihrer Haut abgepült werden. Das Dichtmittel verursacht keine Rostbildung oder Korrosion auf Radfelgen und enthält keinerlei entzündliche Inhaltsstoffe. Das Reifendichtmittel von AirMan ist TPMS-sicher und wird von Automobilherstellen auf der ganzen Welt benutzt, da es deren hohen Qualitätsstandards für Reparatur-Dichtmittel entspricht. Unsere Reifendichtmittel bieten zwei Anwendungsarten: Bei der Anwendung von Valve-Out-Dichtmittel in einer Quetschflasche muss der Benutzer den Ventileinsatz mit einem Ventilausdreher entfernen, bevor das Dichtmittel in den Reifen gepumpt wird. Bei der Anwendung von Valve-Through-Dichtmittel kann der Benutzer das Dichtmittel direkt in den Reifen einspritzen, ohne den Ventileinsatz zu entfernen. Features: Wasserlöslich Nichtbrennbar Verursacht keinen Rost Umweltfreundlich Leicht zu reinigen Für Reifendruckkontrollsysteme Weitere Informationen: | | Höhe: | 142 mm | Länge: | 110 mm | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 886 g | Produkt-Art: | Reifen-Dichtmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Airman, Valve Through Sealant 620 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,07* | € 54,94* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,24* | € 54,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|