Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV306148 Taschenradio UKW Weckfunktion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D731112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EV306148
EAN/GTIN:
     3700527306148
Suchbegriffe:
Radio
radio

Features:
Multifunktions-Radio mit Wecker, Datum und Tag, Thermometer, Batteriebetrieb
Lieferumfang:
Lekio EV306148 UKW Radio
Hinweise:
2 x AAA Batterien benötigt
Weitere Informationen:
Tiefe:
44.8 mm
Höhe:
85.3 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
124.6 mm
Gewicht:
144 g
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Radio-Tuner:
UKW
Besonderheiten:
Weckfunktion
Funktionen:
UKW
Produkt-Art:
Taschenradio
Weitere Suchbegriffe: Rundfunk, Hörfunk, Rundfunkgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 29,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,53*
€ 29,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.