Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D692881 Herst.-Nr.: 824900 EAN/GTIN: 4007228824902 |
| |
|
| | |
| 5.5 + 3 Liter, für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 316 mm | Länge: | 312 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 145 mm | Material (Details): | Kunststoff | Volumen: | 8.5 l | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Doppelkanister |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,72* | € 11,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,81* | € 11,75* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,82* | € 11,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,72* | € 12,77* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,02* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|