Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 811400 Kraftstoffkanister 5l Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D692381
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     811400
EAN/GTIN:
     4007228704976
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
247 mm
Höhe:
265 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
147 mm
Fassungsvermögen:
5 l
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kraftstoffkanister
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister schwarz 5 liter, kunststoffkanister 5 l, kunststoffkanister, Hünersdorff, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,40*
6 Tage
590
12
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,78*
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,00*
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,32*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,41*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 2,75*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 9,31*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,34*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.