Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 802060 Kraftstoffkanister 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D691901
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     802060
EAN/GTIN:
     4007228802061
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
495 mm
Höhe:
350 mm
Farbe:
rot
Breite:
165 mm
Fassungsvermögen:
20 l
Material (Details):
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Kraftstoffkanister
Weitere Suchbegriffe: Hünersdorff, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,11*
€ 15,00*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 15,01*
1
€ 7,95*
ab € 11,43*
€ 15,88*
4 Tage
39
1
€ 4,99*
ab € 11,92*
€ 16,28*
6 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,32*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,41*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,34*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.