Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 804000 Doppelkanister (L x B x H) 245 x 145 x 308mm 4.5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D691571
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     804000
EAN/GTIN:
     4007228804003
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
3 + 1.5 Liter, für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
308 mm
Länge:
245 mm
Farbe:
rot
Breite:
145 mm
Material (Details):
Kunststoff
Volumen:
4.5 l
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Doppelkanister
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 8,90*
€ 12,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 13,07*
1
€ 7,95*
ab € 9,00*
€ 13,53*
6 Tage
420
6
€ 6,90*
ab € 8,29*
€ 13,56*
4 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 9,37*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,34*
Zubehör
Hünersdorff
795900
ab € 7,87*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,84*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.