Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1more H1707 Triple Driver Over Ear Kopfhörer kabelgebunden Schwarz, Silber High-Resolution Audi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D676091
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     11931
EAN/GTIN:
     6933037251173
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
3 korrespondierende Treiber (statt nur 1-2) liefern ein besonders detailreiches Klangbild. Wohl kaum ein zweiter Ohrhörer dieser Preisklasse gibt die enorme Klangfülle hochauflösender Musik so gut wieder. Möglich macht dies die patentierte Hybrid-Treiber-Struktur. Dabei steuert je ein Balanced-­Armature-­Treiber die Hoch- und Mitteltöne. Ein dritter – dynamischer – Treiber betont vor allem die Bässe. Zusammen bewirken sie ein extrem genaues Hörererlebnis mit dynamischer Kraft und Klarheit.

Edles Metall-Design.
Optimaler Tragekomfort. Der H1770 verfügt über einen Piezo Keramic Treiber, welcher ausschließlich für die oberen Frequenzen bis 40kHz zuständig ist. Desweiteren ist dynamischer Treiber mit mit 40mm Durchmesser verbaut und zusätzlich noch ein Bassreflextreiber – welcher ebenfalls nach einem klassischen, dynamischem Treiber ausschaut und nach dem gleichen Prinzip wie ein Lautsprecher arbeiten soll.

Kopfhörer ist klein, leicht und faltbar
So lässt er sich dem mitgeliefertem Case (mit Ausformungen für den zusammengefalteten Hörer!) für Reisegebäck verstauen.

Fortschrittliche Treiber. Die hohen Frequenzen des H1707 von bis zu 40kHz werden durch den Einsatz von Piezo-Keramik-Treibern erreicht. Der Piezo-Keramik-Treiber wird mit 40mm Metallchassis aus der Raumfahrttechnik und schnellen, leistungsstarken Bassreflexboxen wie bei den klassischen Lautsprechern kombiniert. Die Triple Driver-Technologie des H1707 liefert zudem verzerrungsfreien Klang.

Luca Bignardi, einer der renommiertesten Toningenieure, hat die Technik dieser Ohrhörer sorgfältig entwickelt, um sicherzustellen, dass sie Ihre Lieblingsmusik so getreu wie möglich wiedergeben.

Komfort und hochwertige Verarbeitung: Der Kopfbügel und die soliden Ohrpolster sind nicht nur robust und aus hochwertigen Materialien gefertigt, sondern bieten Ihnen auch maximalen Komfort. Der H1707 kann sicher getragen werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein praktisches Etui, in dem Sie Ihre Kopfhörer nach dem Falten unterbringen können.

Hoher Audioausgang ist Hi-Res-zertifiziert. Wir sagen Ihnen nicht nur, dass unsere Kopfhörer gut klingen, sondern wir lassen sie auch von Experten, der japanischen Hi-Res-Agentur, die mit ihrem Markennamen die Audioqualität bescheinigt, überprüfen. Kann an jedes Smartphone mit 3,5-mm-Klinkenbuchse-Eingang angeschlossen werden.
Features:
Keramische Triple-Treiber
Enthusiast-Level-Kabel
High-Res zertifiziert, bis zu 40kHz
Vom Toningenieur Luca Bignardi entwickelt
Kompatibel mit Apple iOS- oder Android-Geräten
Lieferumfang:
1x H1707 + 1x Aufbewahrungsbox + 1x Aufbewahrungsbeutel + 1x Adapter 3,5mm auf 6,3mm Klinke.
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Farbe:
schwarz + grau
Kabellänge:
1.35 m
Gewicht:
293 g
Funktionen:
High-Resolution Audio + Noise Cancelling
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
20 - 40000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Schalldruck:
104 dB
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Faltbar
Übertragungsart:
kabelgebunden
Produkt-Art:
Over Ear Kopfhörer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 121,71*
4 Tage
56
€ 1,00*
ab € 93,02*
€ 121,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 140,54*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 210,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.