Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Komplett-Scheinwerfer, Frontscheinwerfer 95860KL LED vorne, links (B x H x T) 214 x 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D635672
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     95860KL
EAN/GTIN:
     4260379911710
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Der Voll-LED Frontscheinwerfer mit neuster LED Technologie ist für den harten Arbeitsalltag geeignet. Das robuste Gehäuse mit stabiler PC Streuscheibe ist optimal für Baumaschinen, Traktoren und sonstige Fahrzeuge geeignet. Durch den universellen Edelstahlhalter ist der Scheinwerfer in fast jeder Stellung zu befestigen. Der Anschluss erfolgt über einen zentralen Stecker (Typ DT 6P FEM). Das Design wurde in Klarglas gehalten, daher her ist der Scheinwerfer auch optisch ein Highlight.
Features:
Voll LED
Inkl. Blinker
Für Baumaschinen, Traktoren und sonstige
Wasserdicht IP67
Weitere Informationen:
Tiefe:
109 mm
Höhe:
201 mm
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E24
Breite:
214 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsempfehlung:
Baumaschinen + ATV + Landwirtschaft + Lkw + Stapler
Ausführung:
Fernscheinwerfer + Beleuchtung + Blinker
Befestigungsart:
Schraubmontage
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Betriebsspannung:
9 + 12 + 24 + 32 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Montageort:
vorne + links
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Komplett-Scheinwerfer
Bauart:
LED Frontscheinwerfer, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und Blinklicht
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, led fluter 6000k, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, SecoRüt, LED Frontscheinwerfer, Standlicht, Abblendlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 209,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 169,07*
€ 209,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.