| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D622731 Herst.-Nr.: 80625 EAN/GTIN: 4251357806258 |
| |
|
| | |
| Die leistungsfähige, vollwertige CAD-Software für anspruchsvolle Projekte! BeckerCAD 11 3D ist ideal für Ihre Vorhaben aus den Einsatzfeldern Architektur, Haustechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder Modellbau. Erstellen Sie präzise technische Skizzen, maßhaltige 2D-Konstruktionszeichungen und detailreiche 3D-Werkstücke. Aus Ihren 2D-Grundrissen entstehen gerenderte 3D-Modelle für die Hausplanung. Ein beachtlicher Funktionsumfang unterstützt Sie auch bei komplexen Projekten. Mehr als 1.300 neue Standardteile in Maschinenbau und Heim & Hobby!
2D- und 3D-Konstruktion BeckerCad 11 3D bietet Ihnen eine Fülle an nützlichen Funktionen, damit Sie Ihre Projekte wunschkonform umsetzen können. Der integrierte Modell-Explorer erlaubt die zentrale Erstellung und Steuerung von Zeichnungen, Bauteilen und Bemaßungen. Mit seiner Hilfe können Sie Teilzeichnungen, Normteile oder Gruppen komfortabel anlegen, strukturieren und ordnen.
Realistische 3D-Darstellung Modifizieren Sie die Beleuchtung im 3D-Raum auf vielfältige Weise, indem Sie unterschiedliche Lichtquellen nach Belieben positionieren, ausrichten und detailliert einstellen. Mit der Umgebungslicht-Funktion hellen Sie Ihr Modell insgesamt auf. Kanteneffekte und Schattierungen sorgen für visuelle Ausdruckskraft in der Körperdarstellung.
Automatisierte Konstruktionshilfen Unterstützung bei der Umsetzung komplexer Projekte bekommen Sie von einem Baukastensystem mit parametrischen Normteilen, der automatische Berechnung von Oberflächen, Volumina und Momenten, der programmgestützten Zeichnung von Stahlbauprofilen und dem automatische Erstellen kompletter Verschraubungen.
Nutzung einer 3D-Maus Die SpaceMouse-Modelle der 3Dconnexion-Produktfamilie können an BeckerCAD angebunden werden und ermöglichen so eine komfortable und natürliche Interaktion innerhalb der Software. Konfigurieren Sie die 3D-Maus nach Ihren Wünschen: Legen Sie Ihre individuellen Einstellungen fest und weisen Sie den 3D-Tasten Befehle zu. Features: Langjährig bewährte Entwurfs- und Konstruktionssoftware Präzise Erstellung von 2D- und 3D-Modellen Kompatibel mit AutoCAD und CADdy++ Maschinenbau Kompatibel mit AutoCAD und CADdy++ Maschinenbau Unterstützt 3D-Maus von 3Dconnexion NEU: Vorschau bei allen dynamischen Operationen NEU: Komfortable 3D-Flächenselektion NEU: Dynamische Manipulation für Flächen an 3D-Körpern Millionen 3D-CAD-Norm-Downloads (gratis und kostenpflichtig) über beckercad.partcommunity.com Mit gedrucktem Handbuch für den schnellen Einstieg und ausführlichem PDF-Manual (mehr als 1.000 Seiten) Lieferumfang: DVD. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | BeckerCAD 11 | Medientyp: | DVD | Lizenzen: | 1 | Betriebssystem (Version): | Windows® 7 Home Premium 32-Bit + Windows® 7 Home Premium 64-Bit + Windows® 7 Professional | Version: | 3D | Software Genre: | CAD-Software | Lizenztyp: | Vollversion, 1 Lizenz | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | CAD-Software |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |