Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Eckspannermappe WOW 4599 4599-00-36 DIN A4 Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D577701
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4599-00-36
EAN/GTIN:
     4002432105861
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Hochwertige Eckspannermappe aus PP in brillanten WOW Farben. Ideal für die tägliche Ablage von Dokumenten und losen Unterlagen.
Features:
Raffinierter Verschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen
Passt in WOW Ablagebox, Standard Stehsammler und Briefkörbe
Ideal für A4 Unterlagen, Leitz Sichthüllen und Leitz CombiFile Hüllen
Für bis zu 150 Blatt (80 g/m²)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummibandverschluss
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Eckspannermappe
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau plastik, eckspanner a4, eckspanner plastik, Leitz, WOW 4599, Dokumentenmappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 4,16*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,98*
1 Tag
67
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 5,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 5,39*
1 Tag
67
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
46340036
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.